カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- マイクロSDHC(5)
- マイクロSD(1)
- マイクロSDXC(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(2)
- 32GB(5)
- 64GB(4)
- 128GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(7)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(7)
ビデオスピードクラス
- V10
- V30(39)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- ARCHISS(2)
- SANMAX(2)
- オーム電機(1)
- グリーンハウス(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「microsd」の検索結果

microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き
オーム電機¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。付属品SD変換アダプタ・収納ケース・保証書規格UHS-I保護機能【著作権保護】CPRM記録時間【動画】5時間クラスClass 10メモリーカードmicroSDHC防水性IPX7読取速度(MB/s)70ビデオスピードクラスV10
microSDXC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証
Apacer¥1,598税込¥1,7581個欠品中最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥8,898税込¥9,7881枚9日以内出荷ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5