microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き

microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き - オーム電機

最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。
UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。
カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。
CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。

付属品
SD変換アダプタ・収納ケース・保証書
規格
UHS-I
保護機能
【著作権保護】CPRM
クラス
Class 10
防水性
IPX7
読取速度(MB/s)
70
ビデオスピードクラス
V10
注意
※データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、接続機器の電源を切ったりしないでください。
※ 使用中にカードを抜くと、データや機器が破損するおそれがあります。
※ 大切なデータは、万一に備えてバックアップを取ってください。
※ 消去・破損したデータの復旧・回復には対応していません。
※ SD変換アダプタへ書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。
※ IPX7はカード本体のみが対象で、完全防水を保証するものではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機器
記録枚数
記憶容量(GB)
記録時間
メモリーカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PC-MMS32G-K 0265271602652716PC-MMS32G-K1個32GB microSDHC対応機器480032【動画】5時間microSDHC
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
PC-MMS64G-K 0265274102652741PC-MMS64G-K1個64GB microSDHC対応機器960064【動画】5時間microSDHC
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
PC-MMS128G-K 0611546706115467PC-MMS128G-K1枚128GB microSDXC対応機器19200128【動画】20時間microSDXC
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする