カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 家電(13)
  • カー用品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc 16gb」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • microSDHCカード 16GB Class4 (SDアダプター無) Verbatim(バーベイタム)

    microSDHCカード 16GB Class4 (SDアダプター無)

    Verbatim(バーベイタム)
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード8GB サンマックス

    microSDHCカード8GB

    サンマックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
    保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
  • マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード

    エレコム
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカード32GB EXTREME PRO

    SanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
    1枚
    取扱い終了
    UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90容量(GB)32
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,598税込7,258
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード 16GB UHS-I U1 Team(チーム)

    microSDHCカード 16GB UHS-I U1

    Team(チーム)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
    付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテック

    SDHCカード CLASS10 UHS-I

    アドテック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
  • Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウス

    Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC

    グリーンハウス
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
    SDスピードクラスCLASS10
  • SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテック

    SDHCカード Class10UHS-I U1

    アドテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1
  • マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
    付属品SD変換アダプタ×1その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード

    エレコム(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHCメモリカード サンディスク

    microSDHCメモリカード

    サンディスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様●容量:16GBアズワン品番67-0352-91
  • C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone

    C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
  • A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード Gigastone

    A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード

    Gigastone(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 グリーンハウス

    microSDHCカード UHS-I U1 クラス10

    グリーンハウス
    7,098税込7,808
    1個
    13日以内出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
  • microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
    用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
  • マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
  • マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機

    マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1

    オーム電機(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久

    TRANSCEND(トランセンド)
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
    付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパス

    Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック

    オリンパス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
    セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)78(電池含む)外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)寸法(Φmm)イヤホン:3.5周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なるマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kスピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカードインピーダンス(Ω)8以上録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3マイク直径(Φmm)3.5
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
    付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
  • USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス

    USB充電式MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
    付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
  • 10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク グリーンハウス

    10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク

    グリーンハウス
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
    付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
  • 10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス

    10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット

    グリーンハウス
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
    付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200