カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 家電(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Arduino(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- MICROCHIP(1)
- MICROSOFT(1)
- NOK(1)
- TCL(3)
- VISIONS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オムロンセンテック(1)
- オーエッチ工業(1)
- ソースネクスト(1)
- マイクロソフト(5)
- ロジクール(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
「microsoft visio」の検索結果

Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥49,980税込¥54,9781台当日出荷macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプ提供形態:パッケージ版、インストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥27,980税込¥30,7781台当日出荷Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、機能:表計算、ライセンス形態:買い切り型、提供形態:パッケージ版対応OSWindows 11/10、macOSライセンス数1
Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台
マイクロソフト¥27,980税込¥30,7781台当日出荷Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
Microsoft 365 Personal 2025 1年版・POSAカード版
MICROSOFT¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷タイプインストール可能台数:何台でも可能 (Windows PC / Mac, iPad, iPhone, Android タブレットおよびスマートフォン)、ライセンス形態:1年ライセンス数1
ロジクール Zone Vibe Wireless
ロジクール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。色グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○ノイズキャンセリング○
4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B
TCL¥63,980税込¥70,3781台欠品中GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K 量子ドット液晶テレビ 65V型
TCL¥129,800税込¥142,7801台欠品中4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)165(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K 量子ドット液晶テレビ 55V型
TCL¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷4K-QLED 144Hz。Sound by ONKYO。Google TV搭載幅(mm)1228質量(kg)12.5高さ(mm)758奥行(mm)295消費電力(W)135(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K スマート液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷から5日以内出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビです。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。色ブラック機能録画予約可能(※別売HDDが必要)液晶パネルVA入力端子AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)、アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画素数水平方向3840×垂直2160USBポートUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
電動ワイヤーホイスト
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
Polaris Office 2
ソースネクスト¥3,600税込¥3,9601個当日出荷表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
Microsoft PowerPoint 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のPowerPointがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)タイプインストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10、macOS(最新3バージョン)ライセンス数1
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
VISIONS クックポット
VISIONS(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
VISIONS ソースパン H
VISIONS¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。 フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。 保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。 エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。材質本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×280×135
4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービスケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応