カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)

「microsoft visio」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ専用作画ソフト

    発紘電機/富士電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
    適合機種V9/V10作画ソフト
  • USB3Vision カメラ オムロンセンテック

    USB3Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントCマウント
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
  • Microsoft 365 Personal 2025 1年版・POSAカード版 MICROSOFT

    Microsoft 365 Personal 2025 1年版・POSAカード版

    MICROSOFT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    タイプインストール可能台数:何台でも可能 (Windows PC / Mac, iPad, iPhone, Android タブレットおよびスマートフォン)、ライセンス形態:1年ライセンス数1
  • 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL

    4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B

    TCL
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
    画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 65V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 65V型

    TCL
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    欠品中
    4K量子ドット。Dolby ATMOS対応。Google TV搭載。メタルベゼルレスデザイン
    幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)165(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H200×W200端子HDMI:3、USB:1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • 4K 量子ドット液晶テレビ 55V型 TCL

    4K 量子ドット液晶テレビ 55V型

    TCL
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    4K-QLED 144Hz。Sound by ONKYO。Google TV搭載
    幅(mm)1228質量(kg)12.5高さ(mm)758奥行(mm)295消費電力(W)135(待機時消費電力:0.5VESAマウント(mm)H400×W400端子HDMI:4、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDチューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
  • Polaris Office 2 ソースネクスト

    Polaris Office 2

    ソースネクスト
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    当日出荷
    表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • VISIONS クックポット VISIONS

    VISIONS クックポット

    VISIONS(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
    適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
  • 4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン)

    4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービス
    ケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook