カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「microusb 延長」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5mStarTech.com
919税込1,011
1個
当日出荷
USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB延長ケーブル 変換名人USB延長ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
ブラック質量(g)9コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコムUSB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレットエレコム(3件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット エレコムUSB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレットエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(13件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
ブラック質量(g)22コネクタ形状USB micro B(オス) - USB micro B(メス)シールドありケーブル長(cm)約90結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)フルHD対応 HDMI 50M延長器テック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続台数1
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書種別子機質量(g)約100電源USBバスパワー対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25電源電圧(V)DC5解像度対応解像度(入力):最大1920×1080取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1伝送距離(m)約15消費電流(DC)USBバスパワー動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。フレームレート最大60fpsWi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式 MCY TOOL3in1 USB充電ケーブル 巻き取り式MCY TOOL(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C全長(cm)最大120
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式 ZATTA充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式ZATTA
949税込1,044
1個
欠品中
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用としてブラック質量(g)51ケーブル長(m)最大1.2コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル種類巻取り式適合用途充電用
ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器テック(TEC)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。 これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。電源ACアダプタ対応HDCP2.0解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1接続端子【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)Wi-Fi5GHzHDMI規格HDMI2.0遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ ※OTG非対応 エスエスエーサービスUSB変換コネクタ microUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ ※OTG非対応エスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック質量(g)8端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送メス形状USB・A/microUSB
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください種別親機・子機セット質量(g)親機:約220/子機:約100電源ACアダプタ対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」対応HDCP対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25最大解像度1920×1080(出力)最大表示同時表示数:1台取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)出力端子HDMI(HDCP対応)インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1最大接続台数64台伝送距離(m)約15動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。Wi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約100
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to micro(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to micro(メス)変換名人
419税込461
1個
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A (オス) - micro B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーセット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)周波数特性130Hz~15KHz電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)入力端子3.5mmステレオミニジャック
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】イメージング湿度メーターFlir(フリアーシステムズ)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)応答性スペクトル応答:8~14 μm測定視野角(°)51×38感度<150mKフレームレート9Hz仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間焦点距離サーモ画像の最小:10cm精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%測定分解能0.1応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750msディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ保存形式計測値を記入したBMP保存可能枚数9999レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター電源充電式バッテリーを内蔵バッテリーリチウムイオン充電池×2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)充電方式MicroUSB経由で充電可能規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL
骨伝導ながらホン FSC骨伝導ながらホンFSC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
音楽を聴きながら環境音も聞き取れるながらホン有線式なのでスマホやTV鑑賞にも最適
用途有線式骨伝導イヤホン充電端子microUSB(充電用ケーブル付属なし)2m延長ケーブル付ホワイト
AsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D アスタリスクAsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230Dアスタリスク
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル材質PC規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS9.3以降対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2)読取(mm)0~1000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)送信出力250mW(24dBm)保存環境-20~60℃、10~95%RH周波数(MHz)920.6~923.4充電方式Magconn、MicroUSBキー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え)RoHS指令(10物質対応)対応偏波円偏波(アンテナ内蔵)読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
Cable Power USB延長ケーブル 200mm Cable PowerCable Power USB延長ケーブル 200mmCable Power
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスマイクロUSB B●コネクタ B:メスmicroUSB B●シース色:白RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポートカシムラ
2,598税込2,858
1台
11日以内出荷
HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40