カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)

「microusb l字」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ上向き エスエスエーサービスUSB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ上向きエスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ下向き エスエスエーサービスUSB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ下向きエスエスエーサービス
349税込384
1個
当日出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット エレコムUSB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレットエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1mStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
L型上向きicroUSBケーブル StarTech.comL型上向きicroUSBケーブルStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状ブラック質量(g)49ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWGStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
両面挿せるL型マイクロUSBケーブル サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラックエレコム(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2mStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス) StarTech.comUSBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)StarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ 1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザインケーブル長(mm)915ブラック幅(mm)15高さ(mm)7質量(g)26コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro Bケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
変換プラグ microHOST 左L型 変換名人変換プラグ microHOST 左L型変換名人
529税込582
1個
6日以内出荷
スマートフォン 変換アダプタ OTG (HOST) 対応 水平90度 LEFT向き
オス形状micro B (L型)メス形状USB (OTG対応) A
OTGケーブルLコネクタ ナカバヤシOTGケーブルLコネクタナカバヤシ(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0タイムリー(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm)25×20×5質量(g)2材質(本体)樹脂製データ転送速度データ通信対応、USB2.0保証期間3ヵ月メス形状microBオス形状USB Type-Cコネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転) タイムリーMicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)タイムリー
329税込362
1個
4日以内出荷
USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。
仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB BRS PRO
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWGStarTech.com
799税込879
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB変換アダプタ 変換名人USB変換アダプタ変換名人
449税込494
1個
4日以内出荷
USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(左L型オス)メス形状USBmicroB(メス)
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
1x USB Type-A オス コネクター1x 上向き USB Micro-B オス コネクター最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応アルミマイラー箔と編組シールドを採用ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28gRoHS指令(10物質対応)対応
極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き協和ハーモネット
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。ブラック
microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック エレコムmicroUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
プラグ形状microUSBプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約2(コード含まず)コード長さ(m)1.2対応機種【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付 アイネックスADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付アイネックス
789税込868
1個
3日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
USB変換アダプタ 変換名人USB変換アダプタ変換名人
449税込494
1個
8日以内出荷
USBmicroBを右向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(右L型オス)メス形状USBmicroB(メス)