カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mid-40w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラダクト 未来工業ミラダクト未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2設置場所屋内外
ルミリオン 高演色タワーファンデスクライト GENTOSルミリオン 高演色タワーファンデスクライトGENTOS
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 卓上扇風機搭載 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト タワー型扇風機のボディ背面にライトのセードを折りたたんで収納可能 Low/Mid/Highの3段階照射で最大600ルーメン 扇風機は弱/強の2段階 40°の首振り機能も搭載 消費電力12W、直下照度1750ルクス(30cm最大時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)863電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】 80.0×225.0×97.0【セード部】 200.5×14.5×60.5光束(Lm)最大600明るさ(Lm)600~200グリーン購入法適合