カテゴリ
- バイク部品(33)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mikuni vm26」の検索結果

メインジェット ミクニ 六角型/大
KITACO(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 六角型/大
MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット
POSH Faith¥1,498税込¥1,6481セット(3個)3日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。型4×9.5
ミクニ VM20/26キャブレター M/J セット
POSH Faith(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷セッティングに必要な細かい番数をセットにしました。用途ミクニ六角大 VM20/26/TV26/フラット24用
エアフィルター(Type-1)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18 エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm
パイロットジェット ミクニ 小
KITACO(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 小主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等