カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,948)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(23)
    • シリンジフィルター(27)
    • 実験研究用フィルターユニット(40)
    • 培養用品(26)
    • カートリッジフィルター(79)
    • 純水フィルター/カートリッジ(14)
    • 純水/超純水装置付属品(12)
    • 検査用品(783)
  • 医療(5)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「millipore」の検索結果

2,954件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セイフティーキャリア 41 ガラス容器用 Merck Millipore V2013 140140 1ST Merck(メルクミリポア)

    セイフティーキャリア 41 ガラス容器用 Merck Millipore V2013 140140 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0317-60
  • フィルターホルダー スウィネクス 37 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 37

    Merck(メルクミリポア)
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(12個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-02
  • フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 35

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(10個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
  • フィルターホルダー スウィネクス 47 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 47

    Merck(メルクミリポア)
    ¥72,980税込¥80,278
    1ケース(8個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
  • メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)

    メルクpHストリップ

    Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
    長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ナイロンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,690~税込¥12,859~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1ケース(24個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
  • マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(10個)
    当日出荷
    気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
    仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PD1504700

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    ¥22,599税込¥24,859
    1個(100組)
    当日出荷
    47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
    TGK品番719-28-41-03材質PS製寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TS2

    Merck(メルクミリポア)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF色白表面無地
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷
    ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
    形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
  • フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50G Merck(メルクミリポア)

    フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50G

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0294-39危険物の類別非危険物
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(常温)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(500g)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種類粉末培地
  • 染色用試薬 Merck(メルクミリポア)

    染色用試薬

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    当日出荷
    SmartPakは、取り替え作業が容易です。
    アズワン品番2-7089-03
  • 高純水製造装置 Merck(メルクミリポア)

    高純水製造装置

    Merck(メルクミリポア)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジアズワン品番2-1948-11
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    材質親水性PTFE製穴径(μm)0.1表面無地潤滑性親水性
  • 超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)

    グラム染色液キット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(500mL×5本)
    欠品中
    耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
    セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37