カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 電源/コントローラー(1)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
  • 空圧工具(8)
    • マイクログラインダー(4)
  • 研磨材(1,614)
    • オフセット砥石(6)
    • 砥石(314)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(86)
    • フェルトバフ(262)
    • ロータリーバー(128)
  • バイク部品(26)
  • 介護用品(21)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「minimo」の検索結果

1,798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパック Ver3 Minimoパワーパック Ver3Minimo
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
ロングシャフトゴム砥石 Minimoロングシャフトゴム砥石Minimo
6,198税込6,818
1パック(10本)
当日出荷
深穴・深いスリット等の研削加工に最適です
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)Minimo
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimoゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo研磨用ゴム砥石 WA ハードMinimo
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
用途溝端面の微細バリ除去・研磨
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo研磨用ゴム砥石(軸径6mm)Minimo
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
3,798税込4,178
1袋(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカットMinimo
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先 Minimo空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先Minimo
9,998税込10,998
1個
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
ACアダプター MinimoACアダプターMinimo
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimoスレンダーロータリー 超高速型 V113HSMinimo
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダードMinimo
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードMinimo
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
摘要水溶性スタンダード容量(g)5
”ラジアルサンダー” Minimo”ラジアルサンダー”Minimo
2,798税込3,078
1袋(3本)
9日以内出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) Minimo研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)Minimo
2,698税込2,968
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカットMinimo
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードMinimo
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
うぐいす摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップ色
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimoゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)Minimo
3,998税込4,398
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57GARDENA(ガルデナ)
129,980税込142,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57GARDENA(ガルデナ)
139,980税込153,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.5センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:500切断システム:回転ブレード3枚
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
小口径でもしっかり換気!住宅改修時における換気扇の増設に最適既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能タテ・ヨコ据付可能静圧30Pa時30m3/hを確保世界最小コンデンサモーター採用抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)28、(60Hz)28材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)0.9取付天井・壁据付可能電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)適合パイプ呼び径50~70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40入数1台羽根径(Φmm)85
床下用換気扇 三菱電機床下用換気扇三菱電機
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
世界最小コンデンサモーター採用耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用大風量低騒音ツインエクストラファン採用換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
ミニモンキーレンチ100mm tradミニモンキーレンチ100mmtrad(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
最大口開き(mm)約15寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアムミニモンステラポット横浜ディスプレイミュージアム
499税込549
1個
当日出荷
材質PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂グリーン寸法(cm)Φ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13×23葉(cm)7~9
ミニモ オイルストーン A 極細目 ミニターミニモ オイルストーン A 極細目ミニター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
粒度極細目対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒A
ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター多段ギヤボックス(12速)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカーミニター
37,980税込41,778
1台
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
リビングポール ミニ 木調 セキスイリビングポール ミニ 木調セキスイ
549税込604
1個
翌々日出荷
キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。バネの力で簡単に取付が可能です。クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。
材質成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂直径(Φmm)17材質(パイプ)スチールパイプ(樹脂コーティング)
ミニ物置 ダイケンミニ物置ダイケン(7件のレビュー)
75,900税込83,490
1台
5日以内出荷
サビに強い粉体塗装組み立てが簡単(ビスが1種類)ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
ミニモーター低速ギヤボックス(4速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター低速ギヤボックス(4速)TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600ミニター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニターミニモ コテヤスリ 舟型ミニター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100ミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300ミニター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸 ミニターミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸ミニター
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニものさし 15cm Clover(クロバー)ミニものさし 15cmClover(クロバー)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
さっと測れる幅が狭い定規。ちょうど1cm幅。型紙のぬいしろ付けに。細かいところの計測に。 濃い色の生地や柄入りの生地の上でも目盛りが読み取りやすいグリーンゾーンがついています。
材質PET樹脂長さ(mm)150幅(mm)10
ミニモ フェルトシート スタンダード ミニターミニモ フェルトシート スタンダードミニター
5,598税込6,158
1本
当日出荷
全長(mm)250幅(mm)250対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...