カテゴリ
- パソコン/周辺機器(35)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- エスエスエーサービス(7)
- StarTech.com(4)
- 3R(スリーアール)(3)
- RS PRO(3)
- サンワサプライ(2)
- 変換名人(2)
- スリーアールソリューション(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BULGIN(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- ATEN(1)
- タイムリー(1)
- ルーメン(1)
- スイッチサイエンス(1)
- Thronmax(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「miniusb b」の検索結果

USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。色ブラック規格USB2.0コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]
ルーメン¥659税込¥7251個当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル形状USBAオス-miniUSBBオス色ブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。色レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス)
変換名人¥669税込¥7361個当日出荷USB B(オス)→miniUSB(メス)色ブラックオス形状USB Bメス形状miniUSB変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Bコネクタ2miniUSB
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)
サンワサプライ¥639~税込¥703~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)
a bit better circuit¥429税込¥4721個3日以内出荷miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス)
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタオス形状miniUSBメス形状USB B変換タイプメス - オス
USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥359税込¥3951個当日出荷USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。色ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥879税込¥9671個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)ケーブル長(mm)914シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~50RH変換タイプオス - オス
USB変換コネクタ USB A(オス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥258税込¥2841個6日以内出荷miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSB/USB・A
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)43ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。色ブラック質量(g)9コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bメス特性データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプメス - メス
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)42ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷miniUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック質量(g)8コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bメス特性データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーmicroUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス¥249税込¥2741個当日出荷miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。 miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。色ブラック質量(g)8端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSBメス形状miniUSB
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。色ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
USB変換コネクタ microUSB(メス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック質量(g)7端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送オス形状miniUSBメス形状microUSB
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm
スイッチサイエンス¥239税込¥2631個欠品中仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2033-37
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷RS Pro オス USB A- オス miniUSB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 0.5 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
USB miniケーブル
サンワサプライ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証ケーブル径(Φmm)約4.2フェライトコアあり
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥689税込¥7581個翌々日出荷RS Pro オス USB A- オス miniUSB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さは 1 m です コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)
(133件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)
14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル
タイムリー(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から6日以内出荷14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1台当日出荷から翌日出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式
3R(スリーアール)¥73,980税込¥81,3781個欠品中反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥67,900~税込¥74,690~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)
Thronmax¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
ミニUSBコネクタ RS Pro
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Mini USBパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水miniUSB-Bパネル取り付けレセプタクルシリーズです。このIP67等級のパネル取り付けコネクタは、丈夫な熱可塑樹脂素材製のため、苛酷な環境に最適です。このシリーズのminiUSB-Bコネクタに推奨されるパネル厚は0.8 ~ 3.0 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP67. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 屋外LEDディスプレイ. 海洋. 自動車. IPC / 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
USBインターフェースボード
INTERPLAN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷。無線モジュールとパソコンを接続するインターフェース用ボード。無線モジュールのIM315シリーズ、IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズをUSBによりパソコンと接続することができるインターフェースボードです。パソコンとUSB接続して、各種通信ソフトウェアの評価ができます。各OS用ドライバソフトはチップメーカーから無料でダウンロードできます。モバイルバッテリーを使って電源を供給できます。回路図を取扱説明書の中でで無償で公開しています。仕様●USBコネクタ:miniUSB-Bタイプ●USB I/F:Silicon Labs社 CP2102N(仮想COMポート)●電源:USBバスパワー動作●基板サイズ:34×55mm●動作温度範囲:-10℃~+60℃(結露なきこと)●付属品:モジュール固定用ネジ、スペーサ、ナット付属アズワン品番67-0396-42





![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)






























![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)