カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(289)
  • 介護用品(242)
  • 卓上消耗品(213)
  • 自転車部品(147)
  • 農業機械(146)
  • 厨房用品(141)
  • 家電(96)
  • 食品・飲料(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • メカニカル部品(66)
  • 制御機器(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • バイク部品(57)
  • 事務用品(55)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 測定用品(46)
  • 医療(41)
  • 日用品(38)
  • 電気材料(36)
  • 作業工具(32)
  • 機構部品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 物流用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • カー用品(18)
  • 農具(17)
  • オフィス家具(15)
  • 建築金物(14)
  • 作業服(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 防災用品(12)
  • 防犯用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 研磨材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 進物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 手袋(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mio」の検索結果

関連キーワード
2,365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiOSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP20DAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1セット
欠品中
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPSDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバーSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】。SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録。前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載。前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル。扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズ。ナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能。「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存。ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化。ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録。夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存。映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応。本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応。古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作。手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載。GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応。日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性。高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート。購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能。【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える。【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録。【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます。【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
MK50補修用 ボールマウントセット Mio(ミオ)MK50補修用 ボールマウントセットMio(ミオ)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。ボールマウントセット。
ボディシェイプガン MIO アルインコボディシェイプガン MIOアルインコ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE M820PRODAYTONA(デイトナ)
48,980税込53,878
1個
欠品中
前後2カメラを搭載したバイク専用ドライブレコーダー。2K高画質とSTARVIS 2センサーにより、昼夜を問わず状況を記録します。Wi-Fi接続でスマートフォンから映像確認や設定変更が行え、日常使いにも便利。64GB microSDカード付属で、購入後すぐに使用できます。【2K高画質+STARVIS 2センサー/HDR対応】。フルHDを超える2K解像度で細部まで記録。STARVIS 2センサーにより夜間でもノイズを抑え、HDRにより明暗差のあるシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像を記録します。【ループ録画/イベント録画】。録画データは上書きされるループ録画に対応。衝撃を検知した場合はイベント録画として保存し、重要なデータを保護します。【駐車監視モード】。駐車中の衝撃や動きを検知して録画。エンジン停止中も車両周辺の状況を記録します。【スマートフォン連携(Wi-Fi対応)】。専用アプリ「MiVue Pro」で映像の確認や設定変更が可能。録画データの管理もスマートフォンで行えます。【GPS機能搭載】。走行位置・日時などの情報を記録。アプリ上で走行ルートの確認が可能です。【セパレート構造】。本体・前後カメラ・コントロールスイッチを分離した設計。車体に合わせて柔軟に取り付けできます。
用途2K高画質+STARVIS 2センサー搭載:フルHDを超える2K解像度により、ナンバーや周囲の状況をより細かく記録。ソニー製STARVIS 2採用で夜間や暗所でもノイズを抑えた鮮明な映像。夜間でも見やすい映像:低照度環境でも明るくクリアに撮影でき、夜間走行やトンネル内でも状況を把握しやすい。前後2カメラで記録:フロント・リア同時録画により、走行中の状況を前後からしっかり記録。駐車監視モード搭載:駐車中の衝撃や異変を検知して録画。いたずらや当て逃げ対策に対応。スマートフォン連携&GPS対応:Wi-Fi接続で映像確認・設定変更が可能。GPSにより走行ルートや位置情報も記録
デジタル温度計MIO ショウエイデジタル温度計MIOショウエイ
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式種別1P形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
MK50補修用 リモコン Mio(ミオ)MK50補修用 リモコンMio(ミオ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリモコン。
セット内容リモコン、L字ステー、ビス、カラー
MK50補修用 クランプカラーセット Mio(ミオ)MK50補修用 クランプカラーセットMio(ミオ)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプカラーセット。
径(Φ)22、24、28
MK50補修用 12V電源ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用 12V電源ケーブルMio(ミオ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の12V電源ケーブル。
MIO MK50オプション空気圧センサー Mio(ミオ)MIO MK50オプション空気圧センサーMio(ミオ)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用のオプション品。・空気圧センサー。・フロント&リア用 の2個1セット
MK50補修用 マウント両面テープ Mio(ミオ)MK50補修用 マウント両面テープMio(ミオ)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のマウント両面テープ。・ 1セット入り
デジタル温度計MIO ショウエイデジタル温度計MIOショウエイ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力種別1D形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
デジタル温度計MIO ショウエイデジタル温度計MIOショウエイ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式適合機種センサ入力:Pt100Ω種別1P形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
デジタル温度計MIO ショウエイデジタル温度計MIOショウエイ
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力適合機種センサ入力:DC4-20mA種別1D形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
MK50補修用 5IN1変換ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用 5IN1変換ケーブルMio(ミオ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の変換ケーブル。
MK50補修用リアカメラ延長ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用リアカメラ延長ケーブルMio(ミオ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ延長ケーブル。
MK50補修用 リアカメラ Mio(ミオ)MK50補修用 リアカメラMio(ミオ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ。
MK50補修用 フロントカメラ Mio(ミオ)MK50補修用 フロントカメラMio(ミオ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のフロントカメラ。
MK50補修用 クランプセット Mio(ミオ)MK50補修用 クランプセットMio(ミオ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプセット。
MK50補修用 カメラマウント Mio(ミオ)MK50補修用 カメラマウントMio(ミオ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
MK50補修用 SDカードキャップ Mio(ミオ)MK50補修用 SDカードキャップMio(ミオ)
899税込989
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップ。
MK50補修用 GPSユニット Mio(ミオ)MK50補修用 GPSユニットMio(ミオ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のGPSユニット。
MK50補修用 SDカードキャップビス Mio(ミオ)MK50補修用 SDカードキャップビスMio(ミオ)
699税込769
1セット(2個)
3日以内出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップビス。
MIOカメラステー ミラーホール MK50対応 DAYTONA(デイトナ)MIOカメラステー ミラーホール MK50対応DAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スマートモニターMK50(品番:61612)と、ドライブレコーダー M820WD(品番:40860)、M802WD(品番:47750)用のオプション品。フロントカメラをミラーホールへ取り付けるためのステー。
適合ミラー(M10)用
嘔吐物処理剤  L-O10(エルオーテン) MIOジャパン嘔吐物処理剤 L-O10(エルオーテン)MIOジャパン
3,398税込3,738
1個(800g)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
形状粉末
MIOカメラステー クラッチホルダークランプ 19247 DAYTONA(デイトナ)MIOカメラステー クラッチホルダークランプ 19247DAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19247
MIO MIZOTSUKI NUT ホンダMIO MIZOTSUKI NUTホンダ
389税込428
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター寸法(mm)143×80.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター寸法(mm)143×80.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Daytona Mio MiVue MK50 5.5インチ BK用モニター寸法(mm)143×80.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
IoTCAP基板 部品セット マルツエレックIoTCAP基板 部品セットマルツエレック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
IoTCAP基板 全実装版 マルツエレックIoTCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
PDMシリーズ 入力モジュール SCHMERSALPDMシリーズ 入力モジュールSCHMERSAL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
タイプ入力モジュール取付方式DINレールシリーズPDM電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプケージクランプ
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
HDMIケーブル光ファイバー FSCHDMIケーブル光ファイバーFSC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。
ブラックプラグ金メッキ
電設用テープ セルパック電設用テープセルパック
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
関連キーワード
...
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
"mio" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷