カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)

「misumi-vona」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミコーティングミトン モノタロウアルミコーティングミトンモノタロウ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
499税込549
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
薄型アルミブラケット 大阪魂薄型アルミブラケット大阪魂(34件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質6N01 アルマイト
スライドユニット SBCスライドユニットSBC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)防じんマスク No.8233-DS33M(スリーエム)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業使用限度時間(h)21質量(g)28.5トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズACE(エース)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソンゼクソン 突っ張り棒ゼクソン(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂