カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- タイミングベルト(4)
絞り込み
種類
タイミングベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 7.9(4)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(2)
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
歯数
- 100(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 127(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 138(1)
- 176(2)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 31
- 0.25(6)
- 0.31(5)
- 0.37(5)
- 0.50(6)
- 10(3)
- 25(5)
- 37(3)
- 50(7)
- 75(8)
- 100(8)
- 150(13)
- 200(8)
- 250(5)
- 300(11)
- 400(12)
- 500(5)
- 600(12)
- 800(3)
- 1000(3)
- ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mitsuboshi」の検索結果

三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,298税込¥1,4281個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応