曜日別特売

三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

タイミングベルトG
・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。
・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。
GB(ベアバック)タイプ
・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です
一般工業用に広く使用できます。
高負荷にも使用できます。
標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。
・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
標準ベルトは導電性を有しています。
・電気抵抗値:6MΩ以下
ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

材質
クロロプレンゴム
歯形
XL
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルト呼び幅
タイプ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74763231532XL025266標準6.453225
¥2,430
¥1,898
¥2,088(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763249532XL031266標準7.953231
¥2,940
¥2,298
¥2,528(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763258532XL037266標準9.553237
¥3,270
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
74763267532XL050266標準12.753250
¥3,860
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74790199332DXL050166ダブル12.733250
¥7,850
¥5,998
¥6,598(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790305352DXL025176ダブル6.435225
¥5,010
¥3,898
¥4,288(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790418352DXL031176ダブル7.935231
¥5,930
¥4,498
¥4,948(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790531352DXL037176ダブル9.535237
¥6,770
¥5,198
¥5,718(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790646352DXL050176ダブル12.735250
¥8,030
¥6,198
¥6,818(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790759352XL025176標準6.435225
¥2,160
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74790865352XL031176標準7.935231
¥2,620
¥1,998
¥2,198(税込)
52日以内出荷
返品不可
74790978352XL037176標準9.535237
¥2,950
¥2,198
¥2,418(税込)
52日以内出荷
返品不可
74791091352XL050176標準12.735250
¥3,530
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74795528364DXL050182ダブル12.736450
¥8,030
¥6,198
¥6,818(税込)
52日以内出荷
返品不可
74795641370DXL025185ダブル6.437025
¥5,010
¥3,898
¥4,288(税込)
52日以内出荷
返品不可
74795747370DXL031185ダブル7.937031
¥5,930
¥4,498
¥4,948(税込)
52日以内出荷
返品不可
74795860370DXL037185ダブル9.537037
¥6,770
¥5,198
¥5,718(税込)
52日以内出荷
返品不可
74795966370DXL050185ダブル12.737050
¥8,030
¥6,198
¥6,818(税込)
52日以内出荷
返品不可
74800821376DXL050188ダブル12.737650
¥8,140
¥6,298
¥6,928(税込)
52日以内出荷
返品不可
74800927380DXL050190ダブル12.738050
¥8,140
¥6,298
¥6,928(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801040384DXL050192ダブル12.738450
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801146388DXL025194ダブル6.438825
¥5,240
¥3,998
¥4,398(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801259388DXL031194ダブル7.938831
¥6,390
¥4,998
¥5,498(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801365388DXL037194ダブル9.538837
¥7,110
¥5,598
¥6,158(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801591390DXL050195ダブル12.739050
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801706396DXL050198ダブル12.739650
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804348414DXL025207ダブル6.441425
¥5,240
¥3,998
¥4,398(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804357414DXL031207ダブル7.941431
¥6,390
¥4,998
¥5,498(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804366414DXL037207ダブル9.541437
¥7,110
¥5,598
¥6,158(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804375414DXL050207ダブル12.741450
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804391424DXL025212ダブル6.442425
¥5,240
¥3,998
¥4,398(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804400424DXL031212ダブル7.942431
¥6,390
¥4,998
¥5,498(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804409424DXL037212ダブル9.542437
¥7,110
¥5,598
¥6,158(税込)
52日以内出荷
返品不可
74804418424DXL050212ダブル12.742450
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805626460DXL050230ダブル12.746050
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805696478DXL050239ダブル12.747850
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805705480DXL025240ダブル6.448025
¥5,240
¥3,998
¥4,398(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805721480DXL031240ダブル7.948031
¥6,390
¥4,998
¥5,498(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805730480DXL037240ダブル9.548037
¥7,110
¥5,598
¥6,158(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805739480DXL050240ダブル12.748050
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74805748490DXL050245ダブル12.749050
¥8,420
¥6,498
¥7,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
74801478388DXL050194ダブル12.738850
¥8,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする