カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • タイミングベルト(7)
絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(7)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(2)
歯数
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 64(3)
  • 68(3)
  • 72(3)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 105(3)
  • 106(3)
  • 112(3)
  • 114(4)
  • 120(3)
  • 128(3)
  • 136(3)
  • 140(4)
  • 144(3)
  • 155(3)
  • 160(4)
  • 174(3)
  • 176(4)
ベルト呼び幅
  • 50
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(5)
  • 0.50(6)
  • 10(3)
  • 25(5)
  • 31(4)
  • 37(3)
  • 75(8)
  • 100(8)
  • 150(13)
  • 200(8)
  • 250(5)
  • 300(11)
  • 400(12)
  • 500(5)
  • 600(12)
  • 800(3)
  • 1000(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuboshi」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • 三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯形XL
  • タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    52日以内出荷
    ・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    52日以内出荷
    ・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトカテゴリ
関連カテゴリ