「miwa 丸座」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
NOMOS エスカッション P15A アトムリビンテックNOMOS エスカッション P15Aアトムリビンテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金シリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
SUS化粧丸座金 ACE(エース)SUS化粧丸座金ACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
MIWA ELA01 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA01 DT33~41 SV美和ロック
449税込494
1組
当日出荷
LAレバーハンドル用丸座のみ。内外セット
グリーン購入法適合
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
当日出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
MIWA LA.TB (T690) 美和ロックMIWA LA.TB (T690)美和ロック
99税込109
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003イマオコーポレーション
309税込340
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1組
当日出荷
内部扉専用錠です。
材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
エスカッション ミワ APLUS(クマモト)エスカッション ミワAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
キーレックス500 他社製品取替用商品 長沢製作所キーレックス500 他社製品取替用商品長沢製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズシルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ 大黒製作所1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ大黒製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮仕様5本ピンシリンダ、キー3本付トラスコ品番380-2744種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)600取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
MIWA EHM7 美和ロックMIWA EHM7美和ロック
349税込384
1枚
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 LHS5003-1 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHS5003-1 76×33~41 STMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 丸座ELHS03仕様グリーン購入法適合
MIWA U9 6LHS5103-1 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 6LHS5103-1 76×33~41 STMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン 26mmフロント 大型丸座付
グリーン購入法適合
MIWA ELHS03 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELHS03 DT33~41 ST美和ロック
1,498税込1,648
1組
5日以内出荷
種別レバーハンドル用大型丸座 内外1組グリーン購入法適合
化粧座金 シロクマ化粧座金シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン仕様高耐久性
MIWA U9 LHS5103-1 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 LHS5103-1 76×33~41 STMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 丸座ELHS03仕様グリーン購入法適合