カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「miwa ban-ds1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気錠制御盤 美和ロック

    電気錠制御盤

    美和ロック(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:1回線
  • 電気錠制御盤 アート

    電気錠制御盤

    アート
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
    用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 2線式電気錠操作盤 美和ロック

    2線式電気錠操作盤

    美和ロック
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:2回線
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • 操作表示機 美和ロック

    操作表示機

    美和ロック
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • マジカルテンキー操作器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マジカルテンキー操作器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
    材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
  • MIWA AD219 美和ロック

    MIWA AD219

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
    質量(g)約900設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
    質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30設置場所屋内(壁面取付)消費電流(VA)70表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
  • 電気錠コントローラー アイホン

    電気錠コントローラー

    アイホン(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
    仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号電源タイプ電源直結式適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
  • マジカルテンキー制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マジカルテンキー制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
    仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式)材質樹脂、面付ボックス:樹脂ホワイト質量(g)約300配線接続端子式(スクリューレス端子)出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転)設置場所屋内配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時)最大接続台数操作器:2台登録範囲2~12桁、9種類
  • デジタルテンキー アート

    デジタルテンキー

    アート
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
    材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    シルバー
  • 解錠ボタン アート

    解錠ボタン

    アート
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    1個用スイッチボックス深型に取付可能。
    仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K質量(kg)約0.07電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホン

    モニター付増設親機(解錠ボタン付)

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • アダプター 減圧用 二又タイプ アズワン

    アダプター 減圧用 二又タイプ

    アズワン
    9,090税込9,999
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ二又外径(Φmm)(側管) 8