カテゴリ
- 建築金物(10)
- 防犯用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tku-003」の検索結果

マジカルテンキー操作器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
マジカルテンキー制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式)材質樹脂、面付ボックス:樹脂色ホワイト質量(g)約300配線接続端子式(スクリューレス端子)出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転)設置場所屋内配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時)最大接続台数操作器:2台登録範囲2~12桁、9種類
デジタルテンキー
アート¥42,980税込¥47,2781個当日出荷デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
電気錠制御盤
アート¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から6日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
VOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
テンキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥23,611税込¥25,9721個6日以内出荷薄型で操作性、耐候性に優れています。用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム定格電圧(V)DC12抵抗印加200gにおいて100Ω以下絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V接点容量DC12V、50mAタキゲンコード50108
穴あきU金具(4本セット)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1セット(4本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)2400長穴(mm)11×40
壁固定金具 L型
生興¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。付属品ビス、ナット、アンカーボルト材質/仕上スチール/ユニクロメッキ色シルバ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×75
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
美和ロック¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷から5日以内出荷解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
スライドラック用 上部レール ストッパーのみ
ヨコヅナ¥819税込¥9011袋(2個)4日以内出荷ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3.5
ステンレストップチェーン TTKU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥569~税込¥626~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン使用温度範囲(℃)-10~150リンク内幅(mm)12.7最小曲げ半径(mm)500許容速度(m/min)45(潤滑有)チェーン形式トップチェーン最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430