カテゴリ
- 建築金物(37)
- 空調・照明・電設資材(8)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「miwa lh」の検索結果

U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
MIWA 鍵穴専用潤滑剤
美和ロック(76件のレビュー)¥549税込¥6041個(12mL)欠品中成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット
長沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷メンテナンス・交換用の部品です。寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5タイプ左右共通勝手
MIWA U9 LHT51-1 76×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHT50-1 76×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 ST
MIWA¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHS5103-1 76×33~41 ST
MIWA¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷タイプシリンダー/サムターン 丸座ELHS03仕様適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 ST
MIWA¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1色ブロンズ
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
サムターン用非常カバーユニット
美和ロック(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ
大黒製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)用途事務所、工場内ドア仕様5本ピンシリンダ、キー3本付トラスコ品番380-2744材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)600取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥59,980税込¥65,9781セット90日以内出荷セット内容(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)55.8(200V時)本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)4000材質(カバー)強化ガラス乳白エネルギー消費効率(Lm/W)116.7(200V時)材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6340埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ