カテゴリ

  • 建築金物(33)
  • 空調・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「miwa ra」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ MIWARAシリンダー取付用ネジ・留め具のみMIWA
109税込120
1セット
当日出荷
用途MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。セット内容留め具:1組、ネジ:4本ST色適合扉厚(mm)36
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
面付錠 BLLシリーズ ミネベアショウワ面付錠 BLLシリーズミネベアショウワ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。
用途玄関材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:中心回転80mmシリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
MIWA UR RA.CY DT35~40 ST MIWAMIWA UR RA.CY DT35~40 STMIWA
3,798税込4,178
1個(2個)
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA PR RA-J.CY DT35~40 GD MCY-228 MIWAMIWA PR RA-J.CY DT35~40 GD MCY-228MIWA
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
蓄光付
グリーン購入法適合
MIWA PR RA-J.CY DT35~40 CB MCY-227 MIWAMIWA PR RA-J.CY DT35~40 CB MCY-227MIWA
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
蓄光付
グリーン購入法適合
MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST[認証ID MK無] MIWAMIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST[認証ID MK無]MIWA
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
蓄光付 認証ID付
グリーン購入法適合
MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付)MIWA
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
蓄光付 キー4本付
グリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 GD (MCY-186) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 GD (MCY-186)美和ロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 CB (MCY-185) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 CB (MCY-185)美和ロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
MIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169 美和ロックMIWA UR RA-J.CY DT36 ST MCY-169美和ロック
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
シリンダーUR適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 ST (キー5本付) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 ST (キー5本付)美和ロック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA JN RA.CY DT36 ST (キー4本付) 美和ロックMIWA JN RA.CY DT36 ST (キー4本付)美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種別シリンダーグリーン購入法適合
MIWA ERA11 ST 美和ロックMIWA ERA11 ST美和ロック
799税込879
1枚
5日以内出荷
種別エスカッショングリーン購入法適合
MIWA RAHPC.KNB DT35~37 ST (ビスツキ) MIWAMIWA RAHPC.KNB DT35~37 ST (ビスツキ)MIWA
5,098税込5,608
1組
5日以内出荷
内外レバーハンドル+エスカッション 1セット
グリーン購入法適合
MIWA U9 RAHPC-BL DT35~37 CB R MIWAMIWA U9 RAHPC-BL DT35~37 CB RMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手グリーン購入法適合
MIWA U9 RAHPC-BL DT35~37 CB L MIWAMIWA U9 RAHPC-BL DT35~37 CB LMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手グリーン購入法適合
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サービス分類その他
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
SEPA取替シリンダー ハイロジックSEPA取替シリンダーハイロジック
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
シリンダー(JN) 美和ロックシリンダー(JN)美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド MIWAKURAフラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッドMIWAKURA
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
レッド規格CAT6A (カテゴリー6A)コネクタ形状RJ-45ケーブル厚さ約2.5mm芯数8芯互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>ワイヤー4対8線導体ヨリ線(32AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500グリーンマーク認定
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)4000材質(カバー)強化ガラス透明エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時)材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8580埋め込み寸法(mm)220×1230明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ]  省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
和紙千代紙わらべロールセット ササガワ和紙千代紙わらべロールセットササガワ
33,980税込37,378
1箱(50本)
3日以内出荷
和紙千代紙(わらべ)を1枚ずつ巻いたものが50本(25柄各2本)入ったセットです。箱入りなので保管しやすく使いやすい。品格漂う本格派志向の和紙千代紙。紙人形の衣装や工芸品、工作や化粧箱の装飾など様々な用途にお使いいただけます。
材質奉書紙寸法(縦×横)(mm)550×400