カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「miwa tep」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA TEP.チューブ1000(金属チューブ1000mm) MIWA

    MIWA TEP.チューブ1000(金属チューブ1000mm)

    MIWA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
  • 面付型通電金具 美和ロック

    面付型通電金具

    美和ロック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    付属品プレート付/通電コードなし取付け方法面付リード線なし
  • 巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ

    巻フレキパイプ ステンレス製

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
    用途水道用耐熱温度(℃)0~100
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
    色白
  • MIWA TEP.キャップ(2個セット) MIWA

    MIWA TEP.キャップ(2個セット)

    MIWA
    ¥999税込¥1,099
    1組
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 通電金具

    ロックマンジャパン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。 「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。 金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。 配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。 「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。 通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、 様々なケースに対応可能です。 また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく 端子に繋ぐだけで接続できます。
    用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    色黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1組
    4日以内出荷
    取付が簡単な面付式の通電金具です。
    用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 引戸用通電金具 美和ロック

    引戸用通電金具

    美和ロック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    引戸と枠間を通線するための通電金具です。
    芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セットほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,812~税込¥1,993~
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 通電金具 新日軽(LIXIL)

    通電金具

    新日軽(LIXIL)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容ねじ4本色シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
  • ロングフレキ10m巻き 因幡電工

    ロングフレキ10m巻き

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻
    当日出荷
    可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
    用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管材質SUS316L種類ステンレス管長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64