カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ピンゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
AIOULE(ふじわら)¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷から41日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷から86日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
トリム&トリムシール
岩田製作所¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら