カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miyaco tp-86n」の検索結果

ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪
(66件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています用途深い穴のスナップリングの脱着に軸穴種別穴用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20アーム長さ(mm)55使用範囲(Φmm)10~50クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)