カテゴリ
- 制御機器(16)
- 測定用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- ZEALOT(ジーロット)(6)
- エスコ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- マル信無線電機(3)
- H&H(2)
- エレコム(2)
- マサダ製作所(2)
- いけうち(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- アイセル(1)
- イスカル(1)
- 兼工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mj-20」の検索結果

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト
エレコム(11件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XXL
ZEALOT(ジーロット)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/XXL。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:XXLサイズ(63~64cm)。重量[グラム]:1300。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:267。高さ:270。奥行(引き):394。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)267色グラフィック ピンク/ブラックサイズXXLサイズ(63~64cm)高さ(mm)270質量(g)1300備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)394規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/L
ZEALOT(ジーロット)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/L。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Lサイズ(59~60cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)258色グラフィック ピンク/ブラックサイズLサイズ(59~60cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/S
ZEALOT(ジーロット)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/S。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Sサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)258色グラフィック ピンク/ブラックサイズSサイズ(55~56cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/XL
ZEALOT(ジーロット)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/XL。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:XLサイズ(61~62cm)。重量[グラム]:1300。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:267。高さ:270。奥行(引き):394。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:ラージ帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)267色グラフィック ピンク/ブラックサイズXLサイズ(61~62cm)高さ(mm)270質量(g)1300備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)394規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0020/M
ZEALOT(ジーロット)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/M。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Mサイズ(57~58cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)258色グラフィック ピンク/ブラックサイズMサイズ(57~58cm)高さ(mm)269質量(g)1250備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)388規格SG規格/MFJ公認型番MJ0020
DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
メジャーカップ
HARIO¥729~税込¥802~1個当日出荷粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。中からも読めるメモリです。粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。用途電子レンジ用材質本体:耐熱ガラス容量最低目盛:50(mm)タイプ耐熱ガラスケース入数(個)24温度差(℃)耐熱:120表記PL:電子レンジ用
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
カップリング MJタイプ
アイセル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
ミニジャッキ
マサダ製作所¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
マジックパット 片面タイプ (自洗機用)
SMSJapan¥6,898~税込¥7,588~1枚ほか5日以内出荷自洗機に装着可能 ポリッシャーだけでなく、自洗機にも装着が可能な片面タイプです。ブラシ代わりに使用すればより高い洗浄力を発揮します。裏面がマジックテープになっているのでどんな自洗機にも簡単に装着できます。仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
セミニューマチック車輪付キャスター 自在 200径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷トラスコ品番112-9384軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
表面実装用カッティングジャンパー
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか9日以内出荷から14日以内出荷最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。材質銅寸法F(mm)2.2定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥25,980税込¥28,5781袋(1500個)9日以内出荷最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。材質銅寸法F(mm)2.2寸法D(mm)2.2定格電流(A)2寸法E(mm)1.2寸法C(mm)3.5寸法W(mm)8寸法P(mm)4仕上ニッケル下地スズメッキ寸法G(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF
日本ケミコン¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ
いけうち¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から30日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF
日本ケミコン¥939税込¥1,0331袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
日本ケミコン¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応


























![T20x150mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980218-170829-02.jpg)