カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「mj-50a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45ストローク数(min-1)3200
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    899税込989
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです
    用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです
    用途軟鋼板の切断材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面のジグソー用のブレードです 木工円切仕上用目立刃の曲線切断用です
    用途木工円切仕上、曲線切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)12切断対象木工切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)55切断能力(mm)合成樹脂2~25入数(本)2
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    アルミ、新建材の切断に適したジグソー用ブレードです オービタル付ジグソーに最適なストレート刃です
    用途アルミ、新建材の切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)91山数(インチ当たり)14切断対象アルミ、新建材切断能力(mm)木材合板2~40切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)71切断能力(mm)合成樹脂2~40入数(本)5
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
    用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など刃渡り(mm)84入数(本)5
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです
    用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    石膏ボード用目立刃 バックテーパータイプできれいな切断面
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)551インチ当たり山数8刃渡り(mm)35切断能力(mm)石膏ボード10以下
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)85切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂2~35
  • 11 Series(11-LEFS16) SMC

    11 Series(11-LEFS16)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    399,800税込439,780
    1個
    20日以内出荷から61日以内出荷
    広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現 低圧気体も制御できる低圧損構造 AC電源対応:実験・検査用途で活躍 本体設定のみでガス種切り替えが可能
    用途●0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御●低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス●広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場●高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉●豊富な表示&診断:現場運転監視、保全