カテゴリ

  • 切削工具(290)
  • 電動工具(117)
  • 溶接用品(83)
  • 事務用品(14)
  • 学童・教育用品(11)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jiguso」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    ジグソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    899税込989
    1パック(5本)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので経済的です。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5本)
    当日出荷
  • ジグソーブレード モノタロウ

    ジグソーブレード

    モノタロウ(52件のレビュー)
    569税込626
    1パック(5本)
    当日出荷
    材料切断に。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • バイメタルジグソー替刃 ハウスビーエム

    バイメタルジグソー替刃

    ハウスビーエム(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)82質量(g)33有効長(mm)65使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ

    ジグソーブレード 高品質 木工用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    589税込648
    1パック(5本)
    当日出荷
    SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
    用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
  • ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ

    ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
    用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等販売区分業務用
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    579税込637
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1シート(3本)ほか
    当日出荷
    金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
    用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
    付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • ジグソー刃 マキタ

    ジグソー刃

    マキタ
    1,098税込1,208
    1組(5枚)ほか
    当日出荷
  • マグネットロール TRUSCO

    マグネットロール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁
  • ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードプラスチック用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
    刃厚(mm)1.25
  • ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
  • ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業

    ジグソーブレード 兼用シャンク

    神東工業(9件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    シャンク形状兼用タイプ
  • ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    全長(mm)83主要切断材料ステンレス
  • 充電式ジグソー マキタ

    充電式ジグソー

    マキタ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)アルミ板20
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • ジグソー替刃 ハウスビーエム

    ジグソー替刃

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)85有効長(mm)60使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • ジグソーブレード ステンレス用 HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソーブレード ステンレス用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1パック(5枚組)
    当日出荷
    日立ジグソー用替刃です。
    用途ステンレスの切断に。適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタル
  • ジグソー刃 マキタ

    ジグソー刃

    マキタ
    1,098税込1,208
    1組(2枚)
    当日出荷
    用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D全長(mm)100品番B-K有効長(mm)75切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45ストローク数(min-1)3200
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
    用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数24刃厚(mm)0.9
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
  • ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工 超仕上げ用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1シート(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
    用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
  • ジグソーブレード金工 ステンレス用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工 ステンレス用

    BOSCH(ボッシュ)
    5,198税込5,718
    1シート(3本)
    当日出荷
    ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
    用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
  • ジグソーブレード 兼用タイプ H&H

    ジグソーブレード 兼用タイプ

    H&H(6件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    899税込989
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです
    用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,098税込1,208
    1パック(5本)
    当日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
    用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数18刃厚(mm)0.9
  • ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードセット

    河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5枚)
    当日出荷
    あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
    用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
  • ジグソーブレード 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード

    河部精密工業(KSK)(6件のレビュー)
    389税込428
    1箱(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジグソー Bシャンク 神東工業

    ジグソー Bシャンク

    神東工業(2件のレビュー)
    309税込340
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです
    用途軟鋼板の切断材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
  • ジグソーブレード Bシャンク 神東工業

    ジグソーブレード Bシャンク

    神東工業(3件のレビュー)
    309税込340
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    シャンク形状Bタイプシャンク
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(5枚)
    当日出荷
    Bタイプ。木材用
    用途木材の毛羽立ち防止適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT全長(mm)105タイプBタイプ木材用型番BR-13切断有効長さ(mm)77切断能力(mm)木材合板5~601インチ当たり山数9
...