カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)

「mj-8s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,398税込8,138
    1本
    10日以内出荷
    M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    8,998税込9,898
    1本
    10日以内出荷
    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6.8μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)