カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 住設機器(12)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mj-8x」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ 中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
種類アダプタアダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FVRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
万能ソケット レンチ セット モノタロウ万能ソケット レンチ セットモノタロウ(42件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼材質(ラチェットハンドル)炭素鋼材質(エクステンションバー)炭素鋼セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm)使用範囲(mm)6~21
チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)丸万(3件のレビュー)
559税込615
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重量物でも入れることができる厚番手
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト フランジ 8X19 90104MJ1000 ホンダボルト フランジ 8X19 90104MJ1000ホンダ
369税込406
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90104-MJ1-000
スクリュー スペシャル 6X8 90104MJ0660 ホンダスクリュー スペシャル 6X8 90104MJ0660ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90104-MJ0-660
ボルト フランジ 8X22 90103MJ1010 ホンダボルト フランジ 8X22 90103MJ1010ホンダ
179税込197
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90103-MJ1-010主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 ケーブル用L曲ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト スタッド 8-7X60 90035MJ0920 ホンダボルト スタッド 8-7X60 90035MJ0920ホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90035-MJ0-920
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V関西通信電線(39件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機同軸コネクター・変換アダプターマル信無線電機(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)ほか
32日以内出荷
種類丸型
ボルト ソケット 8X24 90125MJG770 ホンダボルト ソケット 8X24 90125MJG770ホンダ
189税込208
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90125-MJG-770
M型 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
689税込758
1個
7日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区一般地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
水平式電気泳動用装置 アズワン水平式電気泳動用装置アズワン
77,400税込85,140
1セット
5日以内出荷
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所アズワン品番65-9239-59
洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
洗面化粧台 J1シリーズ 2枚扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 2枚扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
間口(mm)750使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。タイプ2枚扉タイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)照明LED照明(9.8W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。タイプ片引出タイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区寒冷地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区一般地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。タイプ片引出タイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ 2枚扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 2枚扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
間口(mm)750使用地区一般地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。タイプ2枚扉タイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)照明LED照明(9.8W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
間口(mm)900使用地区寒冷地向けタイプフルスライドタイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
間口(mm)900使用地区一般地向けタイプフルスライドタイプ水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区一般地向けミラー形状スマートポケット付3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(寒冷地向け)INAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区寒冷地向けミラー形状スマートポケット付3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)