カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)

「mj006b」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミノムシクリップB型 ミヤマ電器ミノムシクリップB型ミヤマ電器(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
電流(A)2質量(g)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
メジャー クツワメジャークツワ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スリム&ロングなスチール製メジャー
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
DINコネクタ マル信無線電機DINコネクタマル信無線電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(10個)
当日出荷
定格DC12V・1A
DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 6極 メス スルーホール 1袋 5個入マル信無線電機
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
ミニDIN基板実装ソケットミニDINプラグと結合
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5391アズワン品番65-7776-20
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
ロッカー 6人用 GL型 ナイキロッカー 6人用 GL型ナイキ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。
付属品網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレー付きタオル掛け高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズコネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
Mini Stereo
入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1221B)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242B)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220B)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気