カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)

「mj006r」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みのむしクリップ ミヤマ電器みのむしクリップミヤマ電器(23件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ミノムシクリップB型 ミヤマ電器ミノムシクリップB型ミヤマ電器(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
電流(A)2質量(g)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 赤 ミヤマ電器ミノムシクリップ 中 赤ミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約50.5サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ332R-~) SMCVQ Series(VQZ332R-~)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF日本ケミコン
599税込659
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用流体空気
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF日本ケミコン
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
VQZ21 SMCVQZ21SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF日本ケミコン
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6.8μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF日本ケミコン
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF日本ケミコン
689税込758
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
VQ Series(VQZ232~) SMCVQ Series(VQZ232~)SMC(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ115R-~) SMCVQ Series(VQZ115R-~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3) SMCLEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪ボディサイズ20mmストローク(mm)6
VQZ23 SMCVQZ23SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3) SMCLEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪ボディサイズ20mmストローク(mm)6
電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K) SMCLEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6KSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
チップ LNMX-MJ タンガロイチップ LNMX-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQZ212R-~) SMCVQ Series(VQZ212R-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
転削用チップ LNMX-MJ タンガロイ転削用チップ LNMX-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212R SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212RSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332R SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3使用流体空気
EKMG6R3ELL222MJ20S UNITED CHEMI-CONEKMG6R3ELL222MJ20SUNITED CHEMI-CON
取扱い終了
アルミ・電解 日本ケミコンアルミ・電解日本ケミコン(2件のレビュー)
取扱い終了
種類電解コンデンサ
アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコンアルミ電解コンデンサ 105℃品日本ケミコン(138件のレビュー)
取扱い終了
種類電解コンデンサシリーズKMG容量許容差(%)±20(M)
EKXG451ELL6R8MJ20S 日本ケミコンEKXG451ELL6R8MJ20S日本ケミコン
取扱い終了
APXA6R3ARA331MJ80G 日本ケミコンAPXA6R3ARA331MJ80G日本ケミコン
取扱い終了
EKZE6R3ELL222MJ25S ノーブランドEKZE6R3ELL222MJ25Sノーブランド
取扱い終了