カテゴリ

  • バイク純正部品(59)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(20)
  • 作業工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj15」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STATOR COMP.   31120MJ0015 ホンダSTATOR COMP. 31120MJ0015ホンダ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
GENERATOR ASSY.,A   31100MJ0015 ホンダGENERATOR ASSY.,A 31100MJ0015ホンダ
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
PLATE,OIL CHAMBER   12221MJ0015 ホンダPLATE,OIL CHAMBER 12221MJ0015ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
和ニッパー MJ-15 アルファーミラージュ和ニッパー MJ-15アルファーミラージュ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 JIS規格品
材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
和ニッパー MJ-15F アルファーミラージュ和ニッパー MJ-15Fアルファーミラージュ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 刃部喰い違いストッパー付。
材質S58C形状刃面:フラット型寸法(mm)150質量(g)150硬さ52~60刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイトエレコム(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
工業用消えないマーカー 極太 不易工業用消えないマーカー 極太不易(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16質量(g)65インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機(20件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から58日以内出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
MJ-15用真空チャンバー MJ-4 ナリカMJ-15用真空チャンバー MJ-4ナリカ
128,000税込140,800
1個
5日以内出荷
干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。
仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600材質MDF(木質繊維)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
マイケルソン干渉計 MJ-15 ナリカマイケルソン干渉計 MJ-15ナリカ
540,000税込594,000
1個
5日以内出荷
0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。
仕様●分散長(mm):40●比較プリズム:光路により転出レバー付きスリット幅(mm)4
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJ15016G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJ15016Gonsemi
919税込1,011
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -120 V●パッケージタイプ : TO-204AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 180 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 200 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015Gonsemi
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 180 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 200 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
振り子球 (波動説明器 MJ-15N用) ナリカ振り子球 (波動説明器 MJ-15N用)ナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
消えないマーカー極太青 袋 不易消えないマーカー極太青 袋不易
509税込560
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様極太・袋入材質本体:アルミ幅(mm)【筆記】10mm×16タイプ【芯】角インク色性質不透明油性線の太さ極太繰り返し・詰め替え2
MJシリーズ用 ニードル エアテックスMJシリーズ用 ニードルエアテックス
809税込890
1本
4日以内出荷
マジックパット 片面タイプ  (自洗機用) SMSJapanマジックパット 片面タイプ (自洗機用)SMSJapan
6,898税込7,588
1枚
5日以内出荷
仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
15mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ15mm [ステンレス製]両面ハトメエスコ
965税込1,062
1セット(10組)
当日出荷
材質ステンレス内径(Φmm)15エスコ品番EA576MJ-15
MJ15024G ON SEMICONDUCTORMJ15024GON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
カバー ダスト (FE) MAZDA(マツダ)カバー ダスト (FE)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
材質(車輪)セミニューマチックトラスコ品番112-9358軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MJ15025G ON SEMICONDUCTORMJ15025GON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クレモナロープ(金剛・12打ち) エスコクレモナロープ(金剛・12打ち)エスコ
3,030税込3,333
1巻
当日出荷から翌日出荷
シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
MJ15023G ON SEMICONDUCTORMJ15023GON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
T15x135mm [Bore Torx]キーレンチ エスコT15x135mm [Bore Torx]キーレンチエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573MJ-15
5号 文字筆(羊毛) エスコ5号 文字筆(羊毛)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
サイズ(号)5エスコ品番EA109MJ-15
MJ15003G ON SEMICONDUCTORMJ15003GON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
114x140x5mm[仕上]  スポンジ研磨材(10枚) エスコ114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(10枚)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA366MJ-15
(馬毛)油性用文字筆 エスコ(馬毛)油性用文字筆エスコ
470税込517
1本
翌日出荷
馬毛。ペンキ用筆。
用途水性・油性用。
火花用マジック衝立替えシート C種合格品 吉野火花用マジック衝立替えシート C種合格品吉野
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)0.7×1445×1895グレー/黒仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号トラスコ品番137-5720材質耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工幅(mm)グレー/黒質量(kg)1.1防炎性能試験番号CO030040アズワン品番64-8784-47
[極細]油性マーカー エスコ[極細]油性マーカーエスコ
120税込132
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)エスコ(1件のレビュー)
750税込825
1個
翌日出荷
凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-15テープ厚さ(mm)0.1
15.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ15.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)エスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7876-56
#  0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ# 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-91
1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7876-46