カテゴリ

  • 自動車補修部品(22)
  • カー用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mj22s」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    6,398税込7,038特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(6件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板 フィットダブル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
    用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK

    【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要

    INK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
    用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【リビルト】 ターボ ノーブランド

    【リビルト】 ターボ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • エバポレーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    エバポレーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
    参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
  • アンテナ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    アンテナ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途積雪や除雪・洗車作業時などで折れてしまった際の交換用に。
  • パワーウィンドスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    パワーウィンドスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 【リビルト】 セルモーター(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(マツダ)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • エキスパンションバルブ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    エキスパンションバルブ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    圧縮された液状の冷媒を霧状にして噴出させるエアコンパーツになります。
    参考品番92200-4A00D,92200-4A00E,95431-82K00,95431-82K01,1A12-61-J14,1A12-61-J14A型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    3日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
  • コンデンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    コンデンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    参考品番95310-58J00、95310-58J01、95310-58J02、95310-58J03、1A24-61-480A、1A24-61-480B、1A24-61-480C、27650-4A00A、27650-4A00B、27650-4A00E型式MH2#S、HA24#、HE22S、MK21S、HG21S、MF22S、MJ2#S、HB24S、HB25S、MM21S、HC24S、ML21S、MG22Sメーカースズキ、マツダ、日産代表車種ワゴンR、アルト/ラパン、パレット、MRワゴン、AZワゴン、キャロル、フレアワゴン、ピノ、ルークス、モコ
  • ガススプリング 左右共通 リアゲート用 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ガススプリング 左右共通 リアゲート用

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    車種別の専用設計、専用の測定機を使用し、最適なガス圧・作動速度を設定しました。 実車による作動速度の検証や耐久試験を行う事で、高品質を実現致しました。
    参考品番81850-58J00/81850-58J10/81860-58J00/81860-58J10/1A04-62-S11/1A08-62-S11/1A02-62-S21/1A07-62-S21型式MH21S/MH22S/MJ21S/MJ22Sメーカースズキ/マツダ代表車種ワゴンR/AZワゴン
  • ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ラジエーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    5,600税込6,160
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。