カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)

「mjc25」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ

    バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
    用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S

    日本ケミコン
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応