カテゴリ

  • 厨房用品(165)
  • 制御機器(109)
  • 農業機械(46)
  • 測定用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-100」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 MK-100 ミドリ安全耐切創手袋 MK-100ミドリ安全(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7074厚さ(mm)3.38質量(g)58規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
すべり止め付耐切創手袋 MK-100V ミドリ安全すべり止め付耐切創手袋 MK-100Vミドリ安全(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7082厚さ(mm)3.38質量(g)71材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
(MK100)HARNESS,CHA 三菱ふそう(MK100)HARNESS,CHA三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2枚)
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
マグネット ロングキャッチ SK11マグネット ロングキャッチSK11(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
マグネット キャッチ SK11マグネット キャッチSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
マーキングタイ エスジー工業マーキングタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100材質ナイロン
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”TRUSCO
2,698税込2,968
1パック(2枚)
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)ネグロス電工(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレングレー
ミニクラフトはさみステンレス SK11ミニクラフトはさみステンレスSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO
639税込703
1個
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に材質PP仕様本体・フタ一体型ケース
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌日出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
67,628税込74,391
1個
当日出荷から121日以内出荷
ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネットケーブルマーキングタイ 100協和ハーモネット(1件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー)高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生寸法(mm)106×67×30質量(g)145測定範囲(mm)(深度)10/25の切替測定項目含水率、含水比保護等級IP65測定対象18種類の建材電池9Vブロック電池ブロック電池動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
一般木工きざみ用 チップソー チップソージャパン一般木工きざみ用 チップソーチップソージャパン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)30適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ回収袋50枚入 TRUSCOメッシュ回収袋50枚入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット(50枚)
当日出荷
材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
エマージェンシーツールキット 角利(角利産業)エマージェンシーツールキット角利(角利産業)
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
非常時に必要なアイテムをスマートに収納。万一の緊急時に役立つ防災キットです。
寸法(mm)幅300×高さ200×厚さ110
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
マーキングタイ 標準 エスジー工業マーキングタイ 標準エスジー工業
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
ボードデンマル強化・硬質石こうボード用 ハウスビーエムボードデンマル強化・硬質石こうボード用ハウスビーエム
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
マウンティングキット MONROE(モンロー)マウンティングキットMONROE(モンロー)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール エスコ64mmx1.3m/#100 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度100エスコ品番EA366MK-100
農業関連 まもる君 三晃精機農業関連 まもる君三晃精機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD) エスコ6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MK-100セット内容EA550MJ-2 #0×60mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MJ-3 #1×80mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MK-2 1.5×40mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-3 1.8×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-4 2.0×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-5 2.5×80mm 精密ドライバー(ESD -)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズいけうち
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
メッシュ回収袋100枚入 TRUSCOメッシュ回収袋100枚入TRUSCO
48,980税込53,878
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレンブルー
MK4号100型コンビ マサル工業MK4号100型コンビマサル工業
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
センサブラケット MKシャフト 岩田製作所センサブラケット MKシャフト岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
きえーるH 毎日の介護用 環境大善きえーるH 毎日の介護用環境大善
599税込659
1個(100mL)
5日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質(バイオマスボトル)PE・(スプレー)PP.PE.SUS寸法(mm)40×40×151シリーズきえーる使用場所介護現場危険物の類別非危険物商品タイプ本体
非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤非常用トイレ シムレット 100回分セット後藤
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
サッと固まり!スッと消臭!災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる排泄後、サッとふりかけるだけで、スグに固まります約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着トイレ難民にならないように備えましょう
用途地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。そんな時でも排泄ができるよう作られたのが「シムレット(R)」です。排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで臭いも抑えることができ、抗菌剤も配合しているので安心して非常時でもトイレが使用できます。※保管可能期間/未開封状態で約10年 ※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。7日分の備蓄を目安にご準備ください。 ※使わない時は、直射日光が当たる場所や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管してください。 ※凝固剤は食べられません。 ※凝固剤を直接、洋式便所に入れないでください。つまる原因になります。 ※ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。 ※ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。セット内容凝固剤×100個、トイレ袋×100枚、廃棄用袋×10枚材質抗菌吸水ポリマー、高機能活性炭内容量(g)7寸法(cm)【トイレ袋】65×60【廃棄用袋】65×80保存期間(年)10
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用ゼンシン
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TMK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
...