カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- トラック純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
ハブオイルシールキット
制研化学工業¥4,198税込¥4,6181キット3日以内出荷フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 43 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-28
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格マジカルスタート図解NoMS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MB306SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.18、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MBC255G 貼りマーク部品_No.5、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラベル_No.76、MTL235-60 貼りマーク部品_No.5、MBC235G 貼りマーク部品_No.5、DB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.58、MB305SPU 貼りマーク部品_No.6、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.14、NK23S 貼りマーク部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.76、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.58、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ラベル_No.44など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら