カテゴリ

  • トラック純正部品(609)
  • バイク純正部品(382)
  • 自動車純正部品(249)
  • 農業機械(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 厨房用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 測定用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-50」の検索結果

1,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付ゲンペ MK-50 ミワックス

    マグネット付ゲンペ MK-50

    ミワックス
    2,088税込2,297
    1個
    翌々日出荷
  • 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用) ミドリ安全

    耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています。
    用途細かな作業トラスコ品番819-2503厚さ(mm)1.3質量(g)35機能耐切創材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
  • 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工) ミドリ安全

    耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    消防・レンジャー用の防火手袋です。
    用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工などトラスコ品番819-2504厚さ(mm)1.7質量(g)30機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット材質(インナー)綿ニット
  • ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用) マイト工業株式会社

    ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用)

    マイト工業株式会社
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    適合本体MK-50、MK-503GRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ MK50Z SMC

    ロータリクランプシリンダ MK50Z

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    チューブ内径(Φmm)50
  • ワンピース コネクト トリコット MK-0050シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)

    ワンピース コネクト トリコット MK-0050シリーズ

    MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
    10,980税込12,078
    1着
    7日以内出荷
    ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。高めのウエスト切り替えで脚長効果もあるフェミニンなシルエットのワンピース。
  • キーボックス ダイヤル式 モノタロウ

    キーボックス ダイヤル式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
    用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
  • MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)

    MIO MK50 SMART MONITOR

    Mio(ミオ)
    72,980税込80,278
    1セット
    欠品中
    【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】。SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録。前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載。前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル。扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズ。ナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能。「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存。ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化。ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録。夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存。映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応。本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応。古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作。手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載。GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応。日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性。高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート。購入日から18か月の製品保証付き。
    用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能。【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える。【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録。【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます。【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
  • PETボトル ハニー

    PETボトル

    ハニー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10本)
    当日出荷
    ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
    用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
  • MK50補修用 リモコン Mio(ミオ)

    MK50補修用 リモコン

    Mio(ミオ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリモコン。
    セット内容リモコン、L字ステー、ビス、カラー
  • MK50補修用 リアカメラ Mio(ミオ)

    MK50補修用 リアカメラ

    Mio(ミオ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ。
  • MK50補修用 フロントカメラ Mio(ミオ)

    MK50補修用 フロントカメラ

    Mio(ミオ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のフロントカメラ。
  • MK50補修用 カメラマウント Mio(ミオ)

    MK50補修用 カメラマウント

    Mio(ミオ)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
  • MK50補修用 GPSユニット Mio(ミオ)

    MK50補修用 GPSユニット

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のGPSユニット。
  • MK50補修用 マウント両面テープ Mio(ミオ)

    MK50補修用 マウント両面テープ

    Mio(ミオ)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のマウント両面テープ。・ 1セット入り
  • MK50補修用 クランプセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 クランプセット

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプセット。
  • MK50補修用 SDカードキャップ Mio(ミオ)

    MK50補修用 SDカードキャップ

    Mio(ミオ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップ。
  • MK50補修用 クランプカラーセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 クランプカラーセット

    Mio(ミオ)
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプカラーセット。
    径(Φ)22、24、28
  • MK50補修用 ボールマウントセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 ボールマウントセット

    Mio(ミオ)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。ボールマウントセット。
  • リアカメラナンバーステー_MK50用 DAYTONA(デイトナ)

    リアカメラナンバーステー_MK50用

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    スマートモニターMK50(品番:61612)と、ドライブレコーダー M820WD(品番:40860)、M802WD(品番:47750)用のオプション品。リアカメラをナンバープレートホルダーへ取り付けるためのステー。
  • MK50補修用 12V電源ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用 12V電源ケーブル

    Mio(ミオ)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の12V電源ケーブル。
  • MIO MK50オプション空気圧センサー Mio(ミオ)

    MIO MK50オプション空気圧センサー

    Mio(ミオ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用のオプション品。・空気圧センサー。・フロント&リア用 の2個1セット
  • MK50補修用リアカメラ延長ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用リアカメラ延長ケーブル

    Mio(ミオ)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ延長ケーブル。
  • MK50補修用 SDカードキャップビス Mio(ミオ)

    MK50補修用 SDカードキャップビス

    Mio(ミオ)
    699税込769
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップビス。
  • MK50補修用 5IN1変換ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用 5IN1変換ケーブル

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の変換ケーブル。
  • MIOカメラステー ミラーホール MK50対応 DAYTONA(デイトナ)

    MIOカメラステー ミラーホール MK50対応

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    スマートモニターMK50(品番:61612)と、ドライブレコーダー M820WD(品番:40860)、M802WD(品番:47750)用のオプション品。フロントカメラをミラーホールへ取り付けるためのステー。
    適合ミラー(M10)用
  • 食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)

    食品用 PETボトル(蓋無)

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式) 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)

    岩崎製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    240税込264
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • 液晶ディスプレイ 43/50型 YAMAZEN(山善)

    液晶ディスプレイ 43/50型

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    テレビ会議、ミーティングに最適。パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコン。ダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。多彩な入力端子。ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適。リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)
    用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8表面処理グレア視野角H/178°/V/178°(標準値)アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • (MK509)FITTING 三菱ふそう

    (MK509)FITTING

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ロックフック マジッククロス8

    ロックフック

    マジッククロス8
    329税込362
    1パック(1個)
    当日出荷
    ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど耐荷重(kg)3材質(本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ミキシングボール SUGICO(スギコ)

    ミキシングボール

    SUGICO(スギコ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
  • 巻クラフト紙 TRUSCO

    巻クラフト紙

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    材質クラフト紙トラスコ品番116-2157幅(mm)900厚さ(mm)0.07質量(kg)1.35長さ(m)30
  • セーフティスニーカー MK5090 KITA(喜多)

    セーフティスニーカー MK5090

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのにスタイリッシュなフォルム どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用! メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト! シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます 全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
    仕様つま先鋼先芯形状ローカット種類セーフティーシューズ規格鋼先芯:JIS規格S級相当材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約385(26.0)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
...