カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック純正部品(1)

「mk-75-w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう キャンター SEG Automotiveオルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう キャンターSEG Automotive
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。
用途三菱ふそう キャンター名称オルタネーター固定タイプダブル旋回アーム回転方向時計方向ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除く
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー90°(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
用途平面90°曲り種類平面コーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 50mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 50mmRS PRO
65,980税込72,578
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様フォーム = フル長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 50mm材料 = Nylonラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = 170ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%熱伝導率 = 0.33W/mK動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 20mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 20mmRS PRO
27,980税込30,778
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様フォーム = フル長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = Nylonラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = 170ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%熱伝導率 = 0.33W/mK動作温度 Max = +170℃融点 = 217℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 10mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 10mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = Nylonラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = 170ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%熱伝導率 = 0.33W/mK動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 100mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 100mm径RS PRO
21,980税込24,178
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 100mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃熱伝導率 = 0.33W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 1m x 12mm RS PRORS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 1m x 12mmRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RS Pro ポリエチレン( PE )遮音、 1 m x 1 m x 12 mmこれらの難燃性ポリエーテル音響フォームタイルは、航空宇宙から暖房、換気、空調( HVAC )まで幅広い用途に効果的な音響アブソーバとして使用されます。 これらのタイルは 1 メートル x 1 メートルの正方形で、広い表面積に直接貼り付けることができます。又は、防音性を維持しながら、必要な形状とサイズにタイルをカットすることもできます。フォーム自体はオープンセルの音響フォームで、優れた機械的強度で柔軟かつ堅牢になります。つまり、ダクトワークライニングなどの曲面に適用したり、複雑な形状や扱いにくい形状に合わせて圧縮したりすることができます。 防音フォームは含浸ポリエーテルで、火災伝播規格 BS476 PTS 6 及び 7 に準拠し、クラス O 及びクラス 1 等級を備えています。-30 → +110 ° C の温度で安全に使用できますこれらのタイルは、機械パネル張り、エンジンルーム、近接した天蓋などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.ポリエチレン防音フォーム .フォーム密度は 75 ~ 95 kg/m3 です .動作温度範囲: -30 → +110 ° C . 0.036 W/mK の熱伝導率 .難燃性遮音材 . BS 4735 、 FMVSS 302 、 ASTM D1692 、 UL94-HF1 & V0 、 BS476 Part 7 Class 1 & Part 6 Class O (火災伝播及び炎の拡散)規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリウレタン長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 12mm典型的な音の減衰 = 75% @ 5000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 75mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応