カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mk270」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
69,900税込76,890
1個
当日出荷から104日以内出荷
FORK ASSY.,RR.    52100MK2770 ホンダFORK ASSY.,RR. 52100MK2770ホンダ
97,980税込107,778
1個
欠品中
(94035)トリム パネル,ルーフ スバル(94035)トリム パネル,ルーフスバル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:270mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-04
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-46
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-92
三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション三脚脚立 GMK・GMF型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75