カテゴリ

  • トラック純正部品(30)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)

「mk345」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n ロジクールロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345nロジクール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。 キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。 マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。 2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。 耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。
セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む)対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4接続USBポート必須センサーオプティカルトラッキングキー配列日本語108キー配列使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本保証期間2年間無償保証ホイールスクロール(1行毎)電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月キー方式メンブレンボタン数マウス:3キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッドRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
(MK345)TACHOMETER 三菱ふそう(MK345)TACHOMETER三菱ふそう
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(MK345)SPEEDOMETER 三菱ふそう(MK345)SPEEDOMETER三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MK345)GROMMET 三菱ふそう(MK345)GROMMET三菱ふそう
799税込879
1個
5日以内出荷
(MK345)GAUGE, TEMP 三菱ふそう(MK345)GAUGE, TEMP三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK345)BOARD, PRINT 三菱ふそう(MK345)BOARD, PRINT三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MK345)CONTROL  UNI 三菱ふそう(MK345)CONTROL UNI三菱ふそう
198,800税込218,680
1個
5日以内出荷
(MK345)SW, COMB. 三菱ふそう(MK345)SW, COMB.三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(MK345)RELAY & FUS 三菱ふそう(MK345)RELAY & FUS三菱ふそう
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
(MK345)GAUGE UNIT, 三菱ふそう(MK345)GAUGE UNIT,三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(MK345)ガラス.メータ 三菱ふそう(MK345)ガラス.メータ三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(MK345)CONTROL UNI 三菱ふそう(MK345)CONTROL UNI三菱ふそう
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
(MK345)SENSOR, SPEE 三菱ふそう(MK345)SENSOR, SPEE三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(MK345)BRKT, TACHOG 三菱ふそう(MK345)BRKT, TACHOG三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(MK345)SWITCH, INTE 三菱ふそう(MK345)SWITCH, INTE三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MK345)SWITCH , COMB 三菱ふそう(MK345)SWITCH , COMB三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MK345)WARNING UNI 三菱ふそう(MK345)WARNING UNI三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MK345)GAUGE, FUEL 三菱ふそう(MK345)GAUGE, FUEL三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK345)HOUSING ASS 三菱ふそう(MK345)HOUSING ASS三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(MK345)BOX, RELAY  & 三菱ふそう(MK345)BOX, RELAY &三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MK345)BOARD , PRINT 三菱ふそう(MK345)BOARD , PRINT三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MK345)スピードメータ 三菱ふそう(MK345)スピードメータ三菱ふそう
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
(MK345)SW, TURN & L 三菱ふそう(MK345)SW, TURN & L三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MK345)DIVIDER, 25 三菱ふそう(MK345)DIVIDER, 25三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK345)SWITCH, NEUT 三菱ふそう(MK345)SWITCH, NEUT三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MK345)SW, WIPER 三菱ふそう(MK345)SW, WIPER三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MK345)スイッチ.ウィンドウ 三菱ふそう(MK345)スイッチ.ウィンドウ三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MK345)SW, C0MB. 三菱ふそう(MK345)SW, C0MB.三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(MK345)SW ASSY, STA 三菱ふそう(MK345)SW ASSY, STA三菱ふそう
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(MK345)リレー,リモコンミラー 三菱ふそう(MK345)リレー,リモコンミラー三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MK345)SW & C0NTRO 三菱ふそう(MK345)SW & C0NTRO三菱ふそう
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材同上マンホールカバー用打込型枠第一機材
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
電源タップ 3P 4個口 マグネット付 固定用フック穴付 抜け防止 雷サージ防止 LED付 工事用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 4個口 マグネット付 固定用フック穴付 抜け防止 雷サージ防止 LED付 工事用 RoHS OAタップエレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ3ピン・ストレートプラグ機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×グレー材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×