カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk75」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
【レンタル】エアリークビューアー JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビューアーJFEアドバンテック
7,498税込8,248
1台
翌日出荷から5日以内出荷
エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。
仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース質量(g)約1200(充電池含む)電源リチウムイオン充電池内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210連続使用時間(時間)約2画面サイズ5インチ液晶、800×480画素記録メディアSDカード(1GB)データ記録件数4000件以上検出範囲50°×30°サービス分類レンタル
【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!。新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!。広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】。配管腐食によるピンホールからのリーク検出。レギュレーター接手部からのリーク検出。溶接機等エアチューブからのリーク検出。フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出。溶接不良によるリーク検出。真空引き配管の吸い込み検出。エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
7.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左) エスコ7.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型左全長(mm)212刃幅(mm)7.5
プロテクター,バンパー MAZDA(マツダ)プロテクター,バンパーMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
コンロ台 GSシリーズ SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GSシリーズSUNWAVE(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)623奥行(mm)543
ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能)仕様【接続部について】200材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
軽量ボルトレスラック M150 ユニバーサル工業軽量ボルトレスラック M150ユニバーサル工業
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷
ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から71日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
STAY,COMP.,RR WIN   33690MK7505 ホンダSTAY,COMP.,RR WIN 33690MK7505ホンダ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
CARBURETOR,ASSY ホンダCARBURETOR,ASSYホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
軽量ボルトレスラック アズワン軽量ボルトレスラックアズワン
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。
ナイソー SMK イナバナイソー SMKイナバ
479,800税込527,780
1台
11日以内出荷
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kgSANSHIN
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
タイプ連結
G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 750 W 200 VACオムロンヘルスケア
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-51
サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 2.39 Nmomron(オムロン)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
マグネットカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)マグネットカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
65,980税込72,578
1台
16日以内出荷
吸着力1200N超のマグネットベースを使用したカメラスタンド。マグネットはON/OFFスイッチで簡単に着脱可能です。素早い上下の位置調整とネジ送りの微動を組み合わせた省スペーススタンド。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kgSANSHIN
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
軽量ラック(配送設置サービスなし) ナイキ軽量ラック(配送設置サービスなし)ナイキ
42,900税込47,190
1個
21日以内出荷
サングレー均等積載量(kg/段)【棚板】150
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップダイクレ
24,980税込27,478
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップダイクレ
19,980税込21,978
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
MKシリーズ自在ゴムB車75mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在ゴムB車75mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ固定ウレタンB車75mm ハンマーキャスターMKシリーズ固定ウレタンB車75mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付 ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付ダイクレ
20,980税込23,078
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付ピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付 ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付ダイクレ
25,980税込28,578
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付ピッチ(mm)(クロスバー)50
軽量ラック(連結、150/段 ナイキ軽量ラック(連結、150/段ナイキ
44,980税込49,478
1台
26日以内出荷
マイルドホワイトグリーン購入法適合
軽量ラック(単立、150/段 ナイキ軽量ラック(単立、150/段ナイキ
49,980税込54,978
1台
26日以内出荷
マイルドホワイトグリーン購入法適合
SEAT ASSY.*R-75L*  77200MK5000ZB ホンダSEAT ASSY.*R-75L* 77200MK5000ZBホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在SP付ゴムB車75mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入
型番47.105
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEPTRACO POWER
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
アクセサリタイプ = DINレール取付けキット。併用可能製品 = TEP 75-WI。シリーズ = TEP。取付スタイル = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。