カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mkb-001」の検索結果

腰袋
(141件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。材質ポリエステル(600デニール)色ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
透明ウエストポーチ
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ
いけうち¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
導電性袋 EL-B
もりや産業¥19,980税込¥21,9781箱(1000枚)4日以内出荷導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途
モデライト EL270F+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷部品名称1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格9.3X2.4部品名称Oリング図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.1、SF22GW-I ホース部品_No.13、SF22GW ホース部品_No.13、SF22GW-I2 ホース部品_No.13、MKW22GP 付属品部品_No.11