導電性袋 EL-B
導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。
- 用途
- 静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途
- 材質
- 導電性カーボン使用
- 色
- 黒色不透明
- 表面抵抗値(Ω)
- 1×10^4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 抵抗値(Ω)
- 5×10^3
- 体積抵抗値
- 30Ω
- 内容量
- 1箱(1000枚)
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。全6種類を絞り込む
寸法(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ






















