カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「mke7」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット中橋製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様REC(長方形)適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼寸法(mm)6×8
SW ASSY,WINKER&HA   35200MKSE71 ホンダSW ASSY,WINKER&HA 35200MKSE71ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
4K8K対応 中間用小型直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応 中間用小型直列ユニット日本アンテナ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.04寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下挿入損失(dB)(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
4K8K対応 テレビ端子 日本アンテナ4K8K対応 テレビ端子日本アンテナ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36質量(kg)0.04適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250