カテゴリ
- 事務用品(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mkhp」の検索結果

高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
マジックインキ マジックノック 細字
寺西化学(3件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷ノック式(キャップレス)で作業効率UP! カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。 専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的 線幅は太字・細字の2種 携帯に便利なクリップ付きタイプシングル線幅(mm)1~1.5インク油性インク入数1本商品タイプ詰替式本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥78,980~税込¥86,878~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
マジックインキマジックノック専用カートリッジ 細字用
寺西化学(3件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的適合本体MKHP線幅(mm)1~1.5インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応