「mkk バール」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
スクレパーテコバール Y-SK11スクレパーテコバールY-SK11
5,798税込6,378
1本
当日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
鉄骨寄せバール Mokuba(小山刃物製作所)鉄骨寄せバールMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
ちょーかるバール バクマ工業ちょーかるバールバクマ工業(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質高張力鋼管(H590)
ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業ちょ~かるクロスバラシバールバクマ工業(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
平バール バクマ工業平バールバクマ工業(49件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)強力金テコMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
金テコ Mokuba(小山刃物製作所)金テコMokuba(小山刃物製作所)(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
八角特殊鋼使用。
平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所)平バラシバールMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所)ごくかるバラシバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
六角L型バール バクマ工業六角L型バールバクマ工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
スクレッパーバール Mokuba(小山刃物製作所)スクレッパーバールMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軽い!曲がりにくい!完全焼入パイプ使用継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
金槌用 木柄 盛光金槌用 木柄盛光(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途金槌の柄の替えです。種類ハンマー柄材質(柄部)
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
平バール(尾平) ヒラタ(小山刃物製作所)平バール(尾平)ヒラタ(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。材質S53C
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
金象印 金テコ 浅香工業金象印 金テコ浅香工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
バールフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)バールフックRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
カバー テールキャップ 18380MKKD00 ホンダカバー テールキャップ 18380MKKD00ホンダ
2,198税込2,418
1個
欠品中
主な適合純正品番18380-MKK-D00主な適合車種(ホンダ)CRF1000
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
18,980税込20,878
1本
10日以内出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)850質量(kg)2.1機能カジ寅タイプ割ナシ