カテゴリ

  • 自転車部品(82)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「mks ペダル」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツペダル MKS(三ヶ島)スポーツペダルMKS(三ヶ島)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
4日以内出荷
PP。両面踏み。
ブラック寸法(mm)98×89質量(g)336
IC-Lite MKS(三ヶ島)IC-LiteMKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1ペア(2個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
CT-LITE MKS(三ヶ島)CT-LITEMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
一般車用ペダル FSD一般車用ペダルFSD(103件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
SYLVAN STREAM MKS(三ヶ島)SYLVAN STREAMMKS(三ヶ島)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1組(2個)
8日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
ペダル UX-D Ezy MKS(三ヶ島)ペダル UX-D EzyMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1ペア
3日以内出荷
多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗りブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)300
FD-7 MKS(三ヶ島)FD-7MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1ペア
当日出荷
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
Promenade MKS(三ヶ島)PromenadeMKS(三ヶ島)
3,998税込4,398
1ペア
4日以内出荷
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
MT-LITE MKS(三ヶ島)MT-LITEMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2個)
欠品中
軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)97×64質量(g)439
SYLVAN TOURING MKS(三ヶ島)SYLVAN TOURINGMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1組(2個)
8日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。 1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。 幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング
CRANK SPACER MKS(三ヶ島)CRANK SPACERMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー 1セット4枚入り
材質スチールシルバー
TOURING-LITE Ezy Superior MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) MKS(三ヶ島)3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1ペア
欠品中
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗りブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
実用車用ペダル MKS(三ヶ島)実用車用ペダルMKS(三ヶ島)
3,898税込4,288
1ペア
4日以内出荷
通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗りブラック
GAMMA MKS(三ヶ島)GAMMAMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1ペア
3日以内出荷
縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル 実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修 「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス 独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適 街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ 付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能
用途オフロード、街乗り材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118質量(g)450
ESPRIT Ezy Superior MKS(三ヶ島)ESPRIT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
8,198税込9,018
1ペア
4日以内出荷
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー) 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行、街乗りチタンカラー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)414(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)94×(前後)68
CAGE CLIP HALF MKS(三ヶ島)CAGE CLIP HALFMKS(三ヶ島)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1ペア
4日以内出荷
線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 通常のトゥクリップと違いストラップなしで使用するハーフタイプで大きな引き足が不要な方におすすめ ツーリングはもとより街中など乗り降りが多い機会に最適 しっかりと足の位置を固定し正しい位置でペダリングできるのでペダル効率アップ
用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレスステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット 三ヶ島製作所Pedal reflectorsets ペダルリフレクターセット三ヶ島製作所
399税込439
1セット
4日以内出荷
MKSペダルに装着するためのリフレクター・セット。1パックに1台分4個のリフレクターが入っています。装着用のナットとワッシャーも付属。同タイプのリフレクターが標準装備されているペダルの補修用としてもご使用いただけます。ペダルによっては取り付けできないモデルもございます。取り付けができるペダルの種類は、AR-2,BM-7,CT-LITE,CYGMA,ESPRIT,EXIM,GR-10,GR-9,MT-E,MT-LITE,PROMENADE,ROYAL NUEVO,RX-1,RX-M,SUPREME,SYLVAN ROAD,SYLVAN STREAM,SYLVAN TOURING,SYLVAN TRACK,TOURING-LITE,UB-LITE,Urban Platform※Urban Platformは前方部のみ装着可能
用途4個セット
ハーフクリップ ディープ MKS(三ヶ島)ハーフクリップ ディープMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2個)
4日以内出荷
つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。鉄製。サイズフリー。
付属品ボルト、ナット材質スチールメッキ
Ezy Stopper イージーストッパー 三ヶ島製作所Ezy Stopper イージーストッパー三ヶ島製作所
249税込274
1セット
4日以内出荷
工具なしで簡単にペダル本体の着脱ができるMKSオリジナルのシステム「Ezy」搭載ペダル専用のストッパーセットです。Ezyストッパーを1セット、スペア用に用意しておけば、輪行の際にうっかり紛失してしまっても安心です。2個/セット注:Ezyペダルを装着時には、必ず最後にEzyストッパーをはめ込んで下さい。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
用途【セット内容】Ezy ストッパー2枚
カスタマイズパーツ Bee Butt Black 三ヶ島製作所カスタマイズパーツ Bee Butt Black三ヶ島製作所
1,698税込1,868
1ペア
4日以内出荷
トゥクリップやペダルストラップ装着中につま先でペダルをひっくり返し、踏み面を捉えやすくする為のカスタマイズパーツです。従来品SPIN-Ⅱに比べてタブの突き出しが下方に位置します。お好みに応じてSPIN-ⅡとBee Buttからお選びください。25mmピッチのペダルリフレクター孔に簡単にお取り付けができ、MKSの以下のモデルと互換があります。SYLVAN GORDITO / SYLVAN TOURING / SYLVAN TOURING NEXT / SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior / SYLVAN STREAM / SYLVAN STREAM NEXT / SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior / BM-7 / BM-7 NEXT / CT-LITE / CYGMA / CYGMA Ezy / ESPRIT / ESPRIT Ezy Superior / UB-LITE / UB-LITE Ezy / MT-E / MT-LITE
用途重量: 20g (pair) ※ボルト、ナット含む梱包形態: ヘッダー付きポリ袋
RMX MKS(三ヶ島)RMXMKS(三ヶ島)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2個)
欠品中
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。 リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗りコズミックシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質アルミ/塗装寸法(mm)90×86質量(g)384ベアリングボールベアリング
GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)GRAFIGHT-XXMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗りカーキ材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87質量(g)440
MT-E Ezy MKS(三ヶ島)MT-E EzyMKS(三ヶ島)
5,998税込6,598
1ペア
3日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
Ezy Adapter MKS(三ヶ島)Ezy AdapterMKS(三ヶ島)
2,898税込3,188
1ペア
欠品中
MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
FIT-α SPIRITS 2-buckle MKS(三ヶ島)FIT-α SPIRITS 2-buckleMKS(三ヶ島)
4,498税込4,948
1ペア
欠品中
厳選されたバッファローの1枚皮を使用しダブルストラップにすることで、シングルでは得られなかったホールド感とスタイリッシュなデザインを実現 2本で締めることによりシューズ、クリップ、ストラップ、ペダルをしっかりとホールド ストラップに喰い付きトルクをペタルに伝える”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくいステンレスバックル
材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×40.5/12.5ブラック
GR-10 MKS(三ヶ島)GR-10MKS(三ヶ島)
3,500税込3,850
1組(2個)
8日以内出荷
広踏面プラットフォームペダル。 人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。 トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。
用途ツーリング・街乗りシルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)76×88質量(g)340ベアリングボールベアリング
GR-9 MKS(三ヶ島)GR-9MKS(三ヶ島)
3,298税込3,628
1組(2個)
8日以内出荷
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
ペダル GR-10 ブラック 三ヶ島製作所ペダル GR-10 ブラック三ヶ島製作所
3,490税込3,839
1ペア
4日以内出荷
面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデルMKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。
用途ボディ:アルミサイズ:W76 x L88踏み面:片面ベアリング:ボールベアリングトウクリップ装着 :必須リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・街乗り重量:340gブラック
Urban Platform Ezy Superior MKS(三ヶ島)Urban Platform Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
7,998税込8,798
1ペア
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
Compact Ezy ブラック MKS(三ヶ島)Compact Ezy ブラックMKS(三ヶ島)
12,980税込14,278
1ペア
4日以内出荷
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行ブラック材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可質量(g)302
ペダル Panamax ブラック/グレー 三ヶ島製作所ペダル Panamax ブラック/グレー三ヶ島製作所
2,398税込2,638
1ペア
4日以内出荷
PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシートサイズ:W89 × L98踏み面:両面ベアリング:ボールベアリングトウクリップ装着 :不可リフレクター :装着済おすすめ用途:街乗り重量:378gブラック/グレー
ペダル UX-D 三ヶ島製作所ペダル UX-D三ヶ島製作所
1,398税込1,538
1ペア
欠品中
樹脂製のボディを採用したUX-DはMKSのエントリーレベルペダルです。ペア重量250gと軽量なペダルで、前後には視認性を高めるためのリフレクターが搭載されています。カップ&コーンベアリングは1つずつMKSのスタッフによって球当たり調整が行われており、高い耐久性と回転性能を誇ります。踏面の縁には控えめな突起が10ヶ所配置されており、ソールの柔らかいシューズでも安定したグリップ及び快適な踏み後心地を得ることができます。
ブラック質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)90×69
SYLVAN TRACK NEXT MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK NEXTMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ペアほか
4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
用途トラック、街乗り質量(g)318踏面幅(mm)横80×前後61
フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)フラットペダル ALLWAYS Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
10,980税込12,078
1ペア
4日以内出荷
オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1三ヶ島製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
LAMBDA Ezy Superior MKS(三ヶ島)LAMBDA Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン 夜間の走行も安心なリフレクター装備 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK NEXT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
13,980税込15,378
1セットほか
4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
SUPREME MKS(三ヶ島)SUPREMEMKS(三ヶ島)
16,980税込18,678
1ペア
4日以内出荷
1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可質量(g)294ベアリング最高級回転性能シールド踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
ペダル Compact コンパクト ブラック 三ヶ島製作所ペダル Compact コンパクト ブラック三ヶ島製作所
9,998税込10,998
1ペア
4日以内出荷
ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型サイズ:W75 x L67踏み面:両面ベアリング:シールドベアリング&ブッシュトウクリップ装着 :不可リフレクター :取付可おすすめ用途:街乗り重量:233gブラック