カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(24)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ml-1-5p」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P5YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P5YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1721-01-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P5YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F6143-01-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F8311-00-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F6143-01-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F8311-00-P7主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P6 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P6YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F6143-01-P6主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P3YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F6143-01-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P9 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P9YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P9主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ML-F6143-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ML-F6143-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1721-01-P7主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1721-01-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1721-01-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
ハンドル 5ML-F4812-11-P1 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル 5ML-F4812-11-P1YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4812-11-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171L-00-P7主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171L-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171L-00-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171L-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1セット(120本)
4日以内出荷
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
18,980税込20,878
1セット(120本)
欠品中
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリー
仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75
epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1セット(120本)
6日以内出荷
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの
仕様●純度レベル:Biopur●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250サトーパーツ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171M-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
129税込142
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
229税込252
1個
当日出荷から107日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
619税込681特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000