カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1-9p」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷から107日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
539税込593
1個
当日出荷から22日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200サトーパーツ(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
789税込868
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
829税込912
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
689税込758
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000